missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Etanol 96% helt denaturerad, Solveco
Beskrivning
- Trippeldenaturerad etanol med MEK + IPA + Bitrex .
- Tillståndsbefriad.
- Fermenterad etanol med en koncentration av 96 vol - %.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Alcohol |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | HDPE-flaska |
| Kokpunkt | 78°C |
| Procent renhet | 96% |
| Kvalitet | Teknisk |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 12L Ethanol 96% Fully denaturated (12x1L)
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Methyl ethyl ketone, Isopropanol, Denatonium benzoate
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?