Läs mer
Ethanol 96%, Solveco
Beskrivning
Well suited for routine laboratory and analysis. Solveco Ethanol 96% Analytical Grade is fermented and rectified ethanol with very high purity. This technical quality product has a natural origin. The product is CE-marked as a general IVD product in accordance with the In Vitro Diagnostic Directive (Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Alcohol |
| Kvantitet | 25 L |
| Förpackning | HDPE Container |
| Kokpunkt | 78°C |
| Procent renhet | 96% |
| Kvalitet | Analytical |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.