missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Etanol Absolut +MEK, Solveco
Beskrivning
Fermented and rectified ethanol denatured with methylethylketone. The alcohol content reaches 99.9 vol - %.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Alcohol |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | HDPE Bottle |
| Kokpunkt | 78°C |
| Procent renhet | 99.90% |
| Kvalitet | Technical |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?