Läs mer
Etanol Absolut Ph.Eur., Solveco
Beskrivning
A synthetic ethanol that is produced through a complex three-step process, resulting in double-distilled ethanol. This makes it an ideal product for applications requiring the highest quality ethanol. Synthetic ethanol is manufactured using selective synthetic chemistry, which eliminates risks associated with contaminants such as genetically modified organisms, pesticide residues, natural allergens, phthalates, and dioxins. With a purity of 99.9%, this ethanol meets the quality requirements of the European Pharmacopoeia and is available with a batch-specific Certificate of Analysis upon request.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Alcohol |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | HDPE Bottle |
| Kokpunkt | 78°C |
| Procent renhet | 99.90% |
Säkerhet och hantering
- Etanol 99,7%
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.