Läs mer
Etanol Absolut Ph.Eur., Solveco
Beskrivning
En syntetisk etanol som framställs genom en komplex trestegsprocess, vilket resulterar i dubbeldestillerad etanol. Detta gör den till en idealisk produkt för tillämpningar som kräver etanol av högsta kvalitet. Syntetisk etanol tillverkas med selektiv syntetisk kemi, vilket eliminerar risker förknippade med föroreningar som genetiskt modifierade organismer, rester av bekämpningsmedel, naturliga allergener, ftalater och dioxiner. Med en renhet på 99,9 % uppfyller denna etanol kvalitetskraven i den europeiska farmakopén och är tillgänglig med ett batchspecifikt analyscertifikat på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Alcohol |
| Kokpunkt | 78°C |
| Kvantitet | 5 L |
| Förpackning | HDPE-behållare |
| Procent renhet | 99.90% |
Säkerhet och hantering
- Ethanol 99,5%
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.