missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ether, Preserved with about 2% Alcohol, 0.2% max Water and 7ppm min BHT, U.S.P., J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ether |
| Namnnotering | Preserved with about 2% Alcohol, 0.2% max Water and 7ppm min BHT |
| Flampunkt | −45.00°C |
| Förpackning | Aluminum Bottle |
| Kvantitet | 250 mL |
| Densitet | 1L = 0.71kg |
| Formel vikt | 74.12 |
| Kvalitet | USP |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?