Läs mer
Ethyl 4-aminobenzoate, 98%
Beskrivning
Etyl 4-aminobensoat används som bedövningsmedel och används för topikal smärtlindring. Den blandas med antipyrin för att få A/B örondroppar, som används för att ta bort öronvax samt lindra örat från smärta. Den uppvisar smärtstillande och klådstillande effekt som främst används för sår, sår, slemhinneytor och hemorrojder narkotisk smärta. Vidare är det en huvudbeståndsdel i anestesisalvor. Utöver detta är det effektivt mot tandvärk, halsont, munsår, hemorrojder och analfissur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etyl 4-aminobensoat används som bedövningsmedel och används för topikal smärtlindring. Den blandas med antipyrin för att få A/B örondroppar, som används för att ta bort öronvax samt lindra örat från smärta. Den uppvisar smärtstillande och klådstillande effekt som främst används för sår, sår, slemhinneytor och hemorrojder narkotisk smärta. Vidare är det en huvudbeståndsdel i anestesisalvor. Utöver detta är det effektivt mot tandvärk, halsont, munsår, hemorrojder och analfissur.
Löslighet
Löslig i etanol, kloroform, etyleter och utspädda syror. Svårt löslig i
vatten
Anmärkningar
Oförenlig med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, syror och baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-aminobenzoate |
| Smältpunkt | 88°C to 92°C |
| Kokpunkt | 310°C |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Odör | Odorless |
| Kvantitet | 5000 g |
| Beilstein | 638434 |
| Merck Index | 14,1086 |
| Löslighetsinformation | Soluble in ethanol,chloroform,ethyl ether and dilute acids. Sparingly soluble in water |
| Formel vikt | 165.19 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.