Läs mer
Etylviolett, 80 %, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Violet |
| Färginnehåll | 75% min. |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Lambda Max | 593 to 599nm (c=0.1, H2O) |
| Formel vikt | 492.14 |
| Förlust vid torkning | 4% max. |
| Procent renhet | 80% |
| Kvantitet | 5 g |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.