missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Eutech™ Conductivity/ATC Process Electrode with PEEK insert
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cell konstant:
K = 0,1
K = 1,0
Temperaturområde (metriskt).:
-5 °C till +120 °C
-5 °C till +150 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Eutech™ Conductivity/ATC Process Electrodes with PEEK insert are used with conductivity meters in various applications. The electrodes can be used in general resistivity measurements, resistivity measurements with ATC, and resistivity measurements of power plant and condensate waste.
Features
- Parameter: Conductivity / ATC
- Automatic Temperature Compensation
- Pressure rating at 25°C = 6.8 bar (100 psi)
- Weight: 660 g
- Used with: Alpha 800, Alpha 1000, Alpha 2000 Process Conductivity Meters
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | K = 0,1 |
| Celltyp | 2-cell |
| Temperaturområde (metriskt). | -5 °C till +150 °C |
| Typ | Conductivity Electrode |
| Beskrivning | Conductivity electrode with Pt100, cell constant K=0.1, stainless steel with PEEK insert and 25 ft tinned open-ended cable (with ½ inch stainless steel cap threading) |
| Diameter (metrisk) kropp | 12.8 mm |
| Längd (engelska) Kabel | 25 ft., 6-wire double-shielded, tinned end |
| Längd (metrisk) | 168 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 7.5 m, 6-wire double-shielded, tinned end |
| Material | Stainless Steel (16) |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering