missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Eutech™ Konduktivitet/resistivitet ECCS10-0-01SS Processelektrod

Produktkod. 11573895
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Temperaturområde (metriskt).:
-5 °C till +80 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt). unitSize
11573895 -5 °C till +80 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11573895 Leverantör Thermo Scientific Eutech Leverantörsnummer 93X219053

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.

Eutech™ Konduktivitetselektroder används i konduktivitetsmätare i olika applikationer. Eutech™ Konduktivitet/resistivitet ECCS10-0-01S Processelektrod används för allmänna konduktivitetsmätningar, lågkonduktivitetsmätningar, konduktivitetsmätningar med ATC och konduktivitetsmätningar av rent vatten.

Fler specifikationer

  • Tryckbetyg på 25º C: 3,4 bar (50 psi)
  • Tråd:½” NPT
  • Kabel: Integrerad 7,5 m (24,6 fot) 6-tråds dubbelskärmade, förtennade ändar
  • Vikt: 680 g
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Specifikationer

    Cell konstant K = 0,01, 2-celler
    För användning med (utrustning) Alpha 2000-seriens konduktivitetsmätare
    Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +80 °C
    Typ Konduktivitetselektrod
    Beskrivning Konduktivitets-/resistivitetselektrod med Pt100, cellkonstant K=0,01, rostfritt stål med 25 fot förtennad kabel med öppen ände
    Diameter (metrisk) kropp 12.8 mm
    Längd (engelska) Kabel 24.6 ft.
    Längd (metrisk) 168 mm
    Längd (metrisk) kabel 7.5 m
    Material Rostfritt stål (316), beslag i rostfritt stål
    Mätområden 0,055 till 20μ S/cm
    Temperatursensor Pt100, 3-ledare
    Visa mer Visa mindre
    Produkttitel
    Välj ett problem

    Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.