Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ EC620130 pH-elektrod
Beskrivning
Måttet på en flytande surhet och alkalinitet, pH är en av de vanligaste parametrarna som mäts i en mängd olika industrier, allt från vatten- och avloppsvattenrening, kemisk produktion, jordbruksforskning och produktion, miljöövervakning, kemisk och biovetenskaplig forskning, biokemisk och farmaceutisk forskning, elektronikproduktion till livsmedelsförädling och andra industriella tillämpningar. Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Denna pH-kombinationselektrod av glaskropp med öppna porer används för allmänna pH-mätningar. Levereras med 10 ml påfyllningselektrolyt.
Funktioner
- Parameter: pH
- Område: 0 till 14 pH
- Temperaturområde: 0 till 80° C
- Liquid Junction Typ: Öppna porer
- Intern referenstyp: Ag/AgCl
- Förseglad/påfyllningsbar: Återfyllbar
- Referenskorsning: Dubbel
- Refilling Reference Electrolyte: EC636430
- Mått (skaft): 140 x 12 mm
- Kabellängd: 1m
- Kontakt: BNC
- Används med: Alla pH-mätare med BNC-ingångskontakt
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC och Pin |
| Korsning | Dubbel |
| Material | Glaskropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | pH-elektrod |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.