missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ Digitalt torrbadsserie 2-block

Product Code. p-7184391 Shop All Gilson Products
Click to view available options
Pluggtyp:
EU
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16348601

Brand: Gilson™ 36110410

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Den kompakta Digital Drybath-serien levererar exakta temperaturer till dina prover med hjälp av digitala temperatur- och tidskontroller. Aluminiumblocken passar kortfattat rör från 0,5−50 ml.

Exakt temperaturleverans

  • Digital Drybath Series erbjuder bekväma digitala temperatur- och tidskontroller med inbyggd kalibreringsfunktion, vilket förbättrar tillförlitligheten och reproducerbarheten av dina reaktioner utan externa termometrar eller timers.
  • Digital Drybath Series ger ett temperaturområde på +5 C °150 −C °som är justerbart i steg om 0,1 °C.
  • Timern kan ställas in på upp till 999 minuter.

Enhetlig temperatur över alla prover

  • Digital Drybath-serien rymmer ett brett utbud av högkvalitativa aluminiumblock som är exakt konstruerade till formen av 0,5, 1,5, 2,0, 15 och 50 ml rör, vilket ger enhetlig temperaturleverans till alla dina prover och förbättrar tillförlitligheten över reaktionerna.
  • Block säljs separat; anpassade block är tillgängliga på begäran.
  • Varje torrbad är försedd med en isolerad blocklyftare för att ta bort varma block.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Pluggtyp EU
Temperaturområde (metriskt) Ambient +5° till 150 °C
Antal block 2
Temperaturnoggrannhet ±0,2 °C
Mått (L x B x H) 22 x 26 x 8 cm
Längd (metrisk) 22 cm
Bredd (metrisk) 26 cm
Höjd (metrisk) 8 cm
Vikt (engelska) 5.5 lb.
Vikt (metrisk) 2.5 kg
Elektriska krav 50/60 Hz, 115/230 V
Spänning 115/230 V
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.