missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Järnklorid, MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferric chloride, anhydrous |
| Namnnotering | Chemistry |
| Färg | Svart |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 162.21 |
| Densitet | 2.898g/cm3 at 25°C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- FERRIC CHLORIDE ANHYDROUS
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till lokala / regionala /nationella / internationella föreskrifter..
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering