Läs mer
Macherey-Nagel™ Wet-Strengthened Filter Papers
Allows for fibre-free, medium fast filtration. Macherey Nagel™ Wet-Strengthened Filter Papers are manufactured from refined pulp and linters and feature a content of a-cellulose of more than 95%.
Brand: Macherey-Nagel™ 472015
Beskrivning
- Smooth surface
- High wet strength
- MN 1672 grade
- Can be used for strongly alkaline or acidic solutions
- Particularly suited for applications where residue is removed from filter, e.g. with a spatula or jet of water
Beställningsinfo
dimDiameterMetric
Specifikationer
| Round | |
| 35sec. | |
| MN 1672 | |
| 0.13 mm | |
| 150 mm |
| Cellulose | |
| Qualitative analysis | |
| 100 Pack | |
| Filter Paper |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.