missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Macherey-Nagel™ MN 605 filterpapper, vikta

Produktkod. 10032771 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
150 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
10032771 150 mm
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10032771

Brand: Macherey-Nagel™ 523015

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Särskilt lämpad för filtrering av färger och oljor. Macherey-Nagel™ MN 605 Grade Filter Papers, Folded är mjuka, kräppade tekniska filterpapper med mycket snabb filtreringshastighet. Andra applikationer inkluderar filtrering av näringsmedia, hartslösningar, gelatin, sprit och sirap.

Högkvalitativa MN-filterpapper använder bomullslinters och raffinerad massa med en hög nivå avα -cellulosa. Bomullslinters är kortfibriga fröhår från bomullsfrö, som inte kan användas för textila ändamål, men som är mycket lämpliga för tillverkning av mjuka och absorberande filterpapper. Förutom bomullslinters, Macherey-Nagel använder främst massa, som erhålls genom kemisk behandling av växtmaterial, t.ex. barr- eller lövved.

Specifikationer

Basvikt 100 g/m 2
Beskrivning Kräppad, mjuk
Formatera Vikt
Material Cellulosa
Filtreringshastighet 5 sek.
För användning med (applikation) Filtrering av färger och oljor
Kvalitet MN 605
Kvantitet 100 Pk.
Tjocklek (metrisk) 0.35 mm
Typ Tekniskt filterpapper
Diameter (metrisk) 150 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.