missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fisherbrand™ Lågformade polypropenbägare med handtag
Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Beskrivning
Tillverkad av kemikaliebeständig polypropen
- Bekväm pip
- Examen i L och ml
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Överst | 4,56 tum. |
| Diameter (metrisk) Överst | 11.6 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | För säker och enkel hällning, industriella och kemiska tillämpningar |
| Höjd (engelska) | 5,13 tum. |
| Höjd (metrisk) | 13 cm |
| Ökar | 50 mL |
| Längd (engelska) | 7,06 tum. |
| Längd (metrisk) | 17.93 cm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering