missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fisherbrand™ Unisex Lab Coats
Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Knit wrist cuffs provide comfortable and secure fit
- Made of 80/20 polycotton, 5 oz. performance-blend fabric
- Precured durable press with soil-release treatment
- One-piece, lined, notched lapel collar
- 100% polyester-knit cuffs
- Front gripper closures
- One outside left breast pocket, two outside lower pockets Length: 41.5 in. (105cm) based on a size medium
- White
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyester, Cotton |
| Färg | White |
| Förslutningstyp | Snaps |
| Manschettstil | Knit |
| Stil | Regular |
| Antal fickor | 3 |
| Krage typ | Notched lapel |
| Avsluta | Pre-cure durable press |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering