missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fisherbrand™ Unisex Lab Coats
Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Knit wrist cuffs provide comfortable and secure fit
- Made of 80/20 polycotton, 5 oz. performance-blend fabric
- Precured durable press with soil-release treatment
- One-piece, lined, notched lapel collar
- 100% polyester-knit cuffs
- Front gripper closures
- One outside left breast pocket, two outside lower pockets Length: 41.5 in. (105cm) based on a size medium
- White
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 2X-Large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyester, Cotton |
| Färg | White |
| Förslutningstyp | Snaps |
| Manschettstil | Knit |
| Stil | Regular |
| Antal fickor | 3 |
| Krage typ | Notched lapel |
| Avsluta | Pre-cure durable press |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering