missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fisherbrand™ Burkar av polypropen med bred mun

Produktkod. p-3217584 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Stängningsstorlek:
89 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11828661

Brand: Fisherbrand™ 0610140

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Innehåller

Polypropylene linerless screw closures

Högre temperaturbeständighet än LDPE eller HDPE.

  • Hantera upp till 135 °C (275 °F) under korta perioder och 100 °C (212 °F) kontinuerligt
  • Sprödhetstemperatur på 0 °C (32 °F)
  • Styva väggar
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Kan steriliseras med alla vanliga metoder, förutom torr värme och strålning

Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering.

Specifikationer

Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Naturlig
Beskrivning Burk PP Natural 8oz
Diameter (engelska) 3,5 tum
För användning med (applikation) Förvara laboratorieprover, tillbehör eller pulver
Inkluderar Foderlös skruvförslutning av polypropen
Material Polypropen
Max. Temperatur (metrisk) 135 °C
Max. Temperatur (engelska) 275 °F
nr per ärende 36
Antal per förpackning 6
Kvantitet Fodral, förpackning
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Liner material Linerless
Klarhet Naturlig
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 66 mm
Produkttyp Burk
Höjd (engelska) 2,5 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 89 mm
Diameter (metrisk) 89 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.