missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Plattbottnade kolvar, smal hals
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
10 L
Höjd (metrisk):
90 mm
105 mm
138 mm
163 mm
190 mm
250 mm
259 mm
275 mm
290 mm
360 mm
Beskrivning
- Enl. till DIN ISO 1773 och utöver standard
- Med pärlkant
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Material | Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 259 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering