missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lenz Laborglasintrumente Plattbottnade kolvar, smal hals

Produktkod. 11903631
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
10 L
Höjd (metrisk):
90 mm
105 mm
138 mm
163 mm
190 mm
250 mm
259 mm
275 mm
290 mm
360 mm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11903631

Brand: Lenz Laborglasintrumente 07045076

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Enl. till DIN ISO 1773 och utöver standard
  • Med pärlkant
  • Material: DURAN™

Specifikationer

Kapacitet (metrisk) 3 L
Material Duran Glas
Höjd (metrisk) 250 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.