missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gilac™ Platt lock för 75 L HACCP matkontaktbehållare
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Beskrivning
- Platt lock för rund HACCP-behållare och 50 L liten balja.
- Möjliggör att 75 L behållare eller 50 L små baljor kan staplas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 19,8 gal. |
| Förslutningstyp | Lock |
| Färg | Blått |
| Material | HDPE |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Matkontaktbehållare |
| Staplingsbar | Ja |
| Mått (L x B x H) | 610 x 85 mm |
| Längd (metrisk) | 610 mm |
| Bredd (metrisk) | 85 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering