missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Memmert™ Platt lock i rostfritt stål med 4 öppningar 147 mm och koncentriska ringsatser, för Wnb29
Handla allt Memmert Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
29 L och 45 L bad
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 29 L och 45 L bad |
| Material | Rostfritt stål |
| Antal positioner | 4 |
| Garanti | 3 år |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering