missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Julabo™ Forte™ Högtemperaturcirkulator

Produktkod. 10321072
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Temperaturområde:
40 °C till 400 °C
70 °C till 400 °C
Värmekapacitet:
3 kW
6 kW
7 kW
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10321072

Brand: Julabo™ 9800063

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Arbetstemperatur upp till 400°

Julabo högtemperaturcirkulationspumpar är den idealiska lösningen för en växande användarefterfrågan på marknaden. Toppprestanda, snabb uppvärmning och kylning och snabba svarstider vid exoterma reaktioner - detta är bara några av funktionerna hos våra högtemperaturcirkulatorer. Den självoptimerande styrenheten (ICC - Intelligent Cascade Control) säkerställer hög temperaturstabilitet och PID-kontrollerade driftsparametrar är tillgängliga med en knapptryckning för modifiering eller justering. LED-multidisplay och interaktiva LCD-displaysystem säkerställer enkel och användarvänlig drift. Värmesystemet, kraftfull pumpverkan och kontrollerad kylning säkerställer snabb och exakt kontroll för temperaturapplikationer av till+ 400 °C. Dessa instrument är helt förseglade, vilket förhindrar utsläpp av oljeångor och förlänger livslängden för värmeöverföringsvätskan. Automatisk luftrening möjliggör enkel påfyllning, medan alla elektriska anslutningar och tillval Profibus säkerställa ett ''framtidssäkrat'' gränssnitt med kommande automationsteknik. Julabo högtemperaturcirkulatorer rekommenderas för applikationer med mantlade reaktorer och autoklaver, destillationskolonner samt laboratorie-, minianläggnings- och processskalaapplikationer.
  • Arbetstemperaturområde upp till 400 °C
  • Självoptimerande ICC temperaturregulator
  • Stark pumpkapacitet 18L/min - 1,2 bar max
  • Automatisk luftrening möjliggör enkel påfyllning
  • Automatisk uppvärmningsfunktion anpassar sig till externa system
  • Ljusstark LED-multiskärm, med skärmupplösning till 0,01 °C
  • Bakgrundsbelyst interaktiv LCD-display med fyra rader
  • On-line kommunikation via inbyggt RS232-gränssnitt
  • Standbyingång för extern nödavstängning
  • Integrerad programmerare lagrar upp till sex profiler (60 sektioner vardera)
  • Elektronisk nivåindikering
  • ATC-funktion för enkel korrigering av temperaturvariationer
  • ATC-funktion tillåter användning som testinstrument enligt ISO 9000
  • Tillgängliga spänningsversioner: 230V/50Hz, 230V/60Hz
  • Tillåtet kylvattentryck max 4,5 bar, tryckskillnad mellan IN och OUT: 2 till 4,5 bar

Specifikationer

Kapacitet (metrisk) 2 L
Certifikat och efterlevnad CE, Klassificering III (FL) enligt DIN 12876-1
Flödeshastighet 14 till 18 l/min.
Temperaturområde 70 °C till 400 °C
Typ Högtemperaturcirkulator
Värmekapacitet 6 kW
Modell HT60-M3
Temperaturstabilitet ±0,01 till 0,1 °C
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (metrisk) 23 cm
Höjd (metrisk) 58 cm
Vikt (metrisk) 29 kg
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz 10,5 A
Spänning 230 V
Amperage 10,5 A
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.