missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MMM Medcenter™ FRIOCELL™ Bricka (0,01 kg), 55 L
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
55 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 55 L |
| Typ | Tillbehör, bricka |
| Mått (D x B x H) Inredning | 370 x 400 x 350 mm |
| Bredd (metrisk) | 400 mm |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering