Läs mer
Furan, 99%, stab. with ca 250ppm BHT
Beskrivning
Furan har viktiga biologiska egenskaper och farmakologisk aktivitet. Dess joderade lipofila derivat används i stor utsträckning vid behandling av ventrikel- och artärflimmer. Dess derivat används som hämmare av biofilmbildning för flera bakteriearter, samt har kvorumavkännande hämmande aktiviteter. 2-metylfuran och 2,5-dimetylfuran används som lignocellulosa biobränslen. Dess harts används för att stoppa sandproduktion i underjordiska gaslagringsbrunnar. Den genomgår Diels-Alder-reaktion med aryner för att ge derivat av dihydronaftalener som är användbara mellanprodukter vid syntes av andra polycykliska aromatiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Furan har viktiga biologiska egenskaper och farmakologisk aktivitet. Dess joderade lipofila derivat används i stor utsträckning vid behandling av ventrikel- och artärflimmer. Dess derivat används som hämmare av biofilmbildning för flera bakteriearter, samt har kvorumavkännande hämmande aktiviteter. 2-metylfuran och 2,5-dimetylfuran används som lignocellulosa biobränslen. Dess harts används för att stoppa sandproduktion i underjordiska gaslagringsbrunnar. Den genomgår Diels-Alder-reaktion med aryner för att ge derivat av dihydronaftalener som är användbara mellanprodukter vid syntes av andra polycykliska aromatiska föreningar.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i vanliga organiska lösningsmedel, inklusive alkohol, eter och aceton.
Noter
Ljus-, värme- och luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Furan |
| Namnnotering | stabilized with ≈250ppm BHT |
| Smältpunkt | -86°C |
| Densitet | 0.936 |
| Kokpunkt | 32°C to 33°C |
| Flampunkt | −35°C (−31°F) |
| Brytningsindex | 1.422 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN2389 |
| Beilstein | 103221 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Furan
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Brandfarlig vätska Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Furan
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.