Läs mer
GEWF-lösning 10L påse i låda, Solveco
Beskrivning
Behandling med GEWF förbättrar identifieringen och synligheten av lymfkörtlar, vilket möjliggör återvinning av fler körtlar under patologisk undersökning. Det är ett kostnadseffektivt, lättanvänt och effektivt hjälpmedel för återhämtning av lymfkörtel efter tarmcancerresektioner.
GEWF består av rektifierad etanol, destillerat vatten, formaldehyd och glacial ättiksyra.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Alla vävnadsbearbetare |
| Kvalitet | Histologisk |
| Produkttyp | Fixativ |
| Kvantitet | 10 L |
| Lösningstyp | Formaldehyd |
| Form | Vätska |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.