missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cole-Parmer™ GF Signet™ PVDF Nålventil med rörgängad adapter
Beskrivning
- PVDF-nålventiler är tryckklassade upp till 200psi (13,8 bar)
- Max temperaturklassning på 302 °F (150 °C)
- Sätena är gjorda av PTFE och O-ringar av Viton™
- Ventiler har standardrörgänga anslutningar och är autoklaverbara
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PVDF |
| Inlopp | 3/8 tum NPT(F) |
| Utloppsport | 3/8 tum NPT(F) |
| Portstorlek | 0.375 NPT(F) |
| Trådstorlek | 3/8 tum NPT(F) |
| Maximalt tryck | 200 psi |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 302 °F |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 150 °C |
| Produkttyp | Nålventil med rörgängad adapter |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?