missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ GHS-symbol - Farligt för vattenmiljön, individuella markörer på rulle

Produktkod. 15471933 Handla allt Brady Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Material:
Polyester
Förpackningsstorlek:
1 rulle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15471933 Polyester 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15471933 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 834183

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Förtryckta etiketter för att identifiera dina behållare för kemiska produkter.

  • Högkvalitativa etiketter som tål de mest krävande miljöer
  • Mycket motståndskraftig mot dåligt väder, nötning och kemiska produkter

Specifikationer

Alternativt artikelnummer PIC 1806-21 *21-B7541-RLL-DC
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 250/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Höjd (metrisk) 21 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 21 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Diamant
Färg Svart på vitt
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.