missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bohlender™ PTFE-reducerande slanganslutningar

Produktkod. 10585201
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
Borrning 2 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
10585201 Borrning 2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10585201 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer D57202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.40 SEK
    103.79 SEK / Paket med 1
    Save 30.61 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

En rak koppling av PTFE med två kopplingar för elastiska slangar med olika diametrar.

  • Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 250 °C
  • Universell kemikalieresistens
  • FDA-överensstämmelse
  • Vakuum lämplig
  • För elastiska slangar som t.ex Viton™ , Tygon™ och silikon
  • Ansluter 6,8 mm till 4,5 mm slangar

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad FDA
Diameter (metrisk) Borrning 2 mm
Material PTFE
Total längd (metrisk) 45 mm
För användning med (applikation) Anslutande elastisk slang
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Motståndsegenskaper Universell kemikalieresistens
Slangstorlek Från 6,8 till 4,5 mm
Form Rak
Färg Vitt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttyp Slangkoppling
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.