missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Karl Hecht™ Petriskål, glas

Produktkod. 10023691
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
4 cm
12 cm
15 cm
Höjd (metrisk):
1,2 cm
2 cm
2,5 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10023691

Brand: Karl Hecht™ 41042036

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Grunda glasfat med lock för odling av celler inklusive bakterier. Karl Hecht™ Petriskålar, glas finns i en mängd bekväma storlekar.

  • Glass construction.
  • Lidded.
  • Available in a variety of sizes.

Specifikationer

Material Glass
Typ Petri Dish
Höjd (metrisk) 2,5 cm
Diameter (metrisk) 15 cm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.