missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hach Lange™ Glas XC161 kombinerad pH-elektrod
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Korsning | Porös stift |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 12 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | pH-elektrod |
| Typ av fyllningslösning | Påfyllningsbar: 3M KCl satt. Ag/Cl |
| För användning med (applikation) | Mikroprover |
| Inkluderar | Ag/AgCl referenssystem, skruvlock |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering