missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Globe Scientific 13 x 75 mm provrör

Produktkod. 31923015 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Material:
Polypropylene
Polystyrene
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
31923015 Polystyrene
31922138 Polypropylene
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 31923015 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 110470
Beräknad leverans: 15-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Formgjuten av polystyren av premiumkvalitet för klarhet, eller polypropen för slagstyrka och stabilitet mot vanliga syror, alkalier och lösningsmedel

  • Available in Polypropylene and Polystyrene
  • Non-graduated tubes
  • Used for laboratory applications

Polystyrene tubes
Withstand 1500rpm during centrifugation

Polypropylene tubes
Withstand 3000rpm during centrifugation
Autoclavable and freezable

Specifikationer

Kapacitet (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 75 mm
Material Polystyrene
Sterilitet Non-sterile
Autoklaveringsbar Autoclavable
Graderad No
Diameter (metrisk) 13 mm
Produkttyp Test Tube
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.