missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glycolic acid, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 32238727
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32238727 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 32238727 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8141869025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

(70% solution in water) for synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Glycolic acid
pH 0.1 (25°C in H2O)
Smältpunkt 10°C
Kokpunkt 112°C (1013 hPa)
Densitet 1.262 g/cm³ at 20°C
Kvantitet 25 L
Kvalitet Not Available
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.