missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Glycolic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycolic Acid |
| pH | 0.1 (25°C in H2O) |
| Smältpunkt | 10°C |
| Kokpunkt | 112°C/1013 hPa |
| Densitet | 1.262 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 1 L |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?