Läs mer
Guldfolie, 0,25 mm tjock, Premion™ 99,999 % (metallbas)
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gold foil |
| Namnnotering | 0.25mm (0.01 in.) thick |
| Kvantitet | 50 x 50 mm |
| Odör | Odorless |
| Vikt | ≈3g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Anteckningar om analysprocent | (metals basis) |
| Procent renhet | 99.999% |
| Kvalitet | Premion |
RUO– Endast forskningsanvändning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.