missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Motic™ Gooseneck Light Guide, MLC-150
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Typ:
Svanhals ljusguide
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Endast positionerbar ljusledare.
- Ljuskälla ingår ej.
- Svanhals, 1-armad ljusledare.
- Flexibel PVC-mantel ljusledare.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Svanhals ljusguide |
| Beskrivning | Böjradie: 200 mm. |
| För användning med (utrustning) | MLC-150 21v/150w halogenfiberoptisk belysningslåda |
| Inkluderar | Standard rak distal ände |
| Längd (metrisk) | 0.5 m |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering