missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Poeppelmann™ GPN 910-serien svart LDPE platt design tätningskåpa
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att stänga öppningar i täckpaneler |
| Längd (metrisk) | 7 mm |
| Kvantitet | 100 pack |
| Storlek (metrisk) | OD x H: 53 x 7 mm |
| Diameter (metrisk) Utsida | 53 mm |
| Material | LDPE |
| Typ | Tätande lock |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?