missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Ren bomullslinters eller bomullslinters med raffinerad massa
- Inga tillsatser, såsom våtförstärkningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Basvikt | 97 g/m 2 |
| Formatera | Ark |
| Material | Bomullslinters (lågt kväve och nitrater;< 0,06 % aska) |
| Partikelretention | 4 till 7μ m |
| Filtreringshastighet | 97 sek. |
| Kvalitet | 292 a |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.19 mm |
| Längd (metrisk) | 460 mm |
| Bredd (metrisk) | 570 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?