missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Munktell Filtrak™ Grade V150 Qualitative Filter Papers
Beschreibung
- Grade V150 provides medium fast filtration with and open to medium fiber matrix
- Made of pure cotton linters with an ash content of less than 0.06%
- Provided in folded filter format
- Provided in packs of 100
Spezifikation
Spezifikation
| Basvikt | 90 g/m 2 |
| Formatera | Vikt |
| Material | Bomullslinters |
| Partikelretention | 8 to 10 μm |
| Filtreringshastighet | 13 s/10 mL |
| Flödeshastighet | Medel snabb |
| För användning med (applikation) | Filtration of coarser precipitates |
| Kvalitet | V150 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Typ | Kvalitativt filterpapper |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?