missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MULTIROIR Gray Euro-Standard Full Container
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (L x B x H):
400 x 300 x 80 mm
600 x 400 x 80 mm
300 x 200 x 190 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 290 mm
400 x 300 x 320 mm
800 x 600 x 120 mm
800 x 600 x 230 mm
800 x 600 x 340 mm
800 x 600 x 450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- The Euro standard plastic storage bin is compatible with all containers meeting European standards and in particular Euro pallets
- The Euro standard container from Multiroir allows the storage, transport and supply of goods in manual or automated mode, indoors or outdoors
- Manufactured in thick polypropylene and therefore undeformable and very robust
- Standard silver gray color
- Euro container with full walls
- Resistant to acids and bases, cold and heat
- Food grade
- Ergonomic handles for optimal handling
- Smooth walls for easy cleaning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Storage Box |
| Material | Polypropylene |
| Färg | Gray |
| Form | Rectangular |
| Inkluderar | Closed handles |
| Mått (L x B x H) | 800 x 600 x 120 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering