missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bel-Art™ H-B Frio-Temp Refrigerator Verification Thermometer with Individual Calibration Report
Handla allt SP Scienceware ProdukterBeskrivning
- Verify sample temperatures in refrigerators
- Useful for accurate temperature readings without sample contamination
- Filled bottle (included) mimics the sample
- PFA coated thermometer contains glass and liquid in case of breakage; filled with organic liquid or EnviroKleen™ certified Enviro-Safe™ liquid
- Permanently fused markings and lead free glass
- Includes an individual Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST standards used for the calibration
- Individually serialized and made in the USA
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Verify Sample Temperatures in Refrigerators |
| Material | PFA-coated, Glass |
| Termometerfyllning | EnviroKleen™ Certified Enviro-Safe™ Liquid |
| Produkttyp | Thermometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 15°C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -5°C |
| Temperaturområde (metriskt) | -5 °C till +15 °C |
| Kalibrerad | Yes |
| För användning med (utrustning) | Refrigerators |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?