missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Torrblock/inkubatortermometrar

Beskrivning
- USA tillverkade termometrar inkluderar Enviro-Safe™ grön vätska mot vitt bakglas
- EnviroKleen™ -certifierad miljövänlig och förpackad i återvinningsbart Safety-Pak™ förpackning
- Har samma noggrannhet som liknande kvicksilvertermometrar, med pilindikatorer präglade på glaset vid 25, 30, 37 och 56 °C
- Individuellt serialiserad och testad i ett trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory
- Internationellt erkänd och accepterad av ILAC/MRA:s undertecknande ekonomier
- Flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) uttalande om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST
- Mfr. Inga. B60510-0100 har PFA fluorpolymer säkerhetsbeläggning för att hålla vätska och glas inkapslat i händelse av brott
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST |
| Längd (engelska) Totalt | 6,9 tum. |
| Längd (metrisk) Totalt | 175 mm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Enviro-Safe™ Flytande |
| Produkttyp | Torrblock/inkubatortermometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 57 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | 24 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | 24 °C till 57 °C |
| Noggrannhet | 0,5 °C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?