missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gilac™ HACCP Cook Chill Crate

Produktkod. 17958641
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
27 l
37 l
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg
17958641 27 l Rött
17948641 27 l Blått
17998821 27 l Klart
17988421 27 l Gult
17958571 27 l Vitt
17998421 37 l Rött
17928511 37 l Blått
17988821 37 l Klart
17908831 37 l Gult
17918831 37 l Vitt
10 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17958641

Brand: Gilac™ G1802091

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

HACCP Cook Chill Crate är en 600 x 400 perforerad låda, idealisk för storkök och kylkedjeprocessen. Den ger ventilation och staplas och häckar när den är halvvänd.

  • 600 x 400 perforerad låda.
  • Idealisk för storkök och kylkedjeprocessen.
  • Ger ventilation.
  • Stapling och häckning när halvt vänt.
  • Stora perforeringar, vilket gör att temperaturen kan sänkas snabbt och den är lätt att rengöra.
  • Lådor finns i 5 HACCP-färger.
  • Spårningshantering tack vare en innehållsidentifieringsetikett (IML): I formetiketteringsprocess där etiketten formsprutas i plasten vilket gör den permanent och omskrivbar.
    • Använd med en vattenraderbar märkpenna.

Specifikationer

Kapacitet (engelska) 7,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 27 l
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Rött
Material HDPE
Form Rektangulär
Produkttyp Spjällåda
Mått (L x B x H) 600 x 400 x 146 mm
Längd (metrisk) 600 mm
Längd (engelska) 23,6 tum
Bredd (metrisk) 400 mm
Bredd (engelska) 15,7 tum
Höjd (metrisk) 146 mm
Höjd (engelska) 5,7 tum.
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.