missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gilac™ HACCP Grön platt bricka med lock och galler
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
5 l
8 l
Beskrivning
- Mått lämpliga för kylskåp.
- Kan användas som:
- avfrostningsbricka tack vare dess breda uppdelningsgaller som skiljer isvattnet från produkten som tinas.
- förberedelsebehållare för produkter som droppar.
- ingrediensbricka.
- behållare för att bevara jämförelseprover.
- jäsnings- och dekanteringsbehållare.
- Häckning och stapling med lock.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Färg | Klart |
| Höjd (metrisk) | 85 mm |
| Längd (metrisk) | 445 mm |
| Material | HDPE |
| Typ | Utmatningsbricka |
| Bredd (metrisk) | 290 mm |
| Längd (engelska) | 17,5 tum |
| Höjd (engelska) | 3,3 tum. |
| Bredd (engelska) | 11,4 tum |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering