missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gilac™ HACCP häckande stapling perforerad låda

Produktkod. 17908991
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
27 l
37 l
Mått (L x B x H):
600 x 400 x 146 mm
600 x 400 x 197 mm
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Färg
17908991 37 l 600 x 400 x 197 mm Vitt
17958951 27 l 600 x 400 x 146 mm Vitt
17928601 27 l 600 x 400 x 146 mm Gult
17998771 37 l 600 x 400 x 197 mm Rött
17968871 37 l 600 x 400 x 197 mm Blått
17958691 37 l 600 x 400 x 197 mm Klart
17988461 37 l 600 x 400 x 197 mm Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17908991 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G180321
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

HACCP 600 x 400 Häckande stapling perforerad låda är idealisk för storkök och kylkedjeprocessen; den ger ventilation och staplas och häckar halvvägs.

  • 600 x 400 perforerad låda.
  • Idealisk för storkök och kylkedjeprocessen.
  • Ger ventilation.
  • Stapling och häckning när halvt vänt.
  • Stora perforeringar gör att temperaturen kan sänkas snabbt och är lätt att rengöra.
  • Lådor finns i 5 HACCP-färger.
  • Spårningshantering tack vare en innehållsidentifieringsetikett (IML): I formetiketteringsprocess där etiketten formsprutas i plasten vilket gör den permanent och omskrivbar.
    • Använd med en vattenraderbar märkpenna.

Specifikationer

Kapacitet (engelska) 9,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 37 l
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Material HDPE
Form Rektangulär
Produkttyp Spjällåda
Staplingsbar Ja
Mått (L x B x H) 600 x 400 x 197 mm
Längd (metrisk) 600 mm
Längd (engelska) 23,6 tum
Bredd (metrisk) 400 mm
Bredd (engelska) 15,7 tum
Höjd (metrisk) 197 mm
Höjd (engelska) 7,8 tum
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.