missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

O&M Halyard Snabbkontrollsteriliseringsomslag (H300)
GREENER_CHOICE

Produktkod. 30274698 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 tum)
114 x 114 cm (45 x 45 tum)
121 x 121 cm (48 x 48 tum)
137 x 137 cm (54 x 54 tum)
137 x 182 cm (54 x 72 tum)
60 x 60 cm (24 x 24 tum)
76 x 76 cm (30 x 30 tum)
91 x 91 cm (36 x 36 tum)
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
30274698 76 x 76 cm (30 x 30 tum)
30274770 60 x 60 cm (24 x 24 tum)
30274757 91 x 91 cm (36 x 36 tum)
30274743 101 x 101 cm (40 x 40 tum)
30274724 114 x 114 cm (45 x 45 tum)
30274741 121 x 121 cm (48 x 48 tum)
30274778 137 x 137 cm (54 x 54 tum)
30274768 137 x 182 cm (54 x 72 tum)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30274698 Leverantör O&M Leverantörsnummer 34173

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Använder Halyard Quick Check-inpackningar är ett snabbt och enkelt sätt att säkerställa att instrumentets sterilitet är kompromisslös.

  • Inspektera brickorna enklare och snabbare än någonsin
  • Överlägset mikrobiellt barriärskydd med patenterat Powerguard teknologi
  • Godkänd för alla samma steriliseringssystem som Halyard Kimguard Enstegsinpackning
  • Tillverkad av återvinningsbart tyg av polypropen nr. 5
  • Tillverkad i USA

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Möter NFPA Klass 1
Färg Blått
För användning med (utrustning) Handfatset, instrumentset, procedurbrickor och stora linnepaket (6 till 9 lb.)
Material SMS Tyg (H300)
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Mått (L x B) 76 x 76 cm (30 x 30 tum)
Längd (engelska) 30 tum
Bredd (engelska) 30 tum
Produkttyp Steriliseringsomslag
Längd (metrisk) 76 cm
Bredd (metrisk) 76 cm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.