missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hanks balanserade salter, utan natriumbikarbonat, MP Biomedicals™

Produktkod. 11414825 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 x 1 l
1 x 10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414825 1 x 10 l 10 L
11404825 10 x 1 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11414825 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 091710122

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Hanks balanserade salter, utan natriumbikarbonat, apelsinpulver

  • Hanks' Balanced Salts-lösning används för att upprätthålla pH och osmotisk balans i mediet och för att förse cellerna med vatten och essentiella oorganiska joner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Färg Orange
pH 6,0 till 7,0 (före justering med natriumbikarbonat)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 x 10 l
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.