missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nabertherm™ Hardening Furnace

Produktkod. p-7187349 Handla allt Nabertherm Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
9 L
11 L
17 L
30 L
40 L
60 L
Controllertyp:
B400
C440
Temperaturkontroll:
Minutes to Tmax: 105
Minutes to Tmax: 120
Minutes to Tmax: 180
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15501102

Brand: Nabertherm™ N01H0NCNA

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

The chamber furnaces are a perfect fit to withstand harsh use in the laboratory, e.g. when heat-treating metals, robust insulation with light refractory bricks is necessary. The furnaces can be extended with a variety of accessories.

  • Tmax: 1280°C

Specifikationer

Controllertyp C440
Kapacitet (metrisk) 9 L
Temperatur (metrisk) 1280°C
Stil Tabletop
Temperaturkontroll Minutes to Tmax: 180
Mått (D x B x H) Inredning 250 x 250 x 140 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 800 x 650 x 600 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.