missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Solveco Harris Hematoxylin

Produktkod. 18042173
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 l
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18042173

Brand: Solveco undefined

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Modifierat hematoxylin enligt Harris är en flitigt använd formulering i HE (Hematoxylin och Eosin) färgning, känd för sin starka intensitet. Den är mångsidig, lämplig för både progressiva och regressiva färgningstekniker inom histopatologi, vilket gör den till en bas för detaljerad vävnadsanalys.

BioGnosts Hematoxylin H är en pålitlig formulering av hematoxylin som ofta används inom histopatologi för exakt kärncellsfärgning. Denna version av Hematoxylin enligt Harris appliceras med den regressiva metoden vid rutinfärgning av hematoxylin och eosin (HE). Extraherat från timmerved (Haematoxylon campechianum L.), oxideras hematoxylin till hematein, som binder med metalljoner (betningsämnen) för att producera en viktig kärnfärg. Det positivt laddade hematein-betsningskomplexet interagerar med de negativt laddade fosfatjonerna i DNA, vilket resulterar i den karakteristiska blå färgen av kärnan.

Medan den ursprungliga Harris-formeln använde kvicksilveroxid för oxidation, väljer BioGnosts Hematoxylin H säkrare, miljövänliga alternativ som natrium- eller kaliumjodat. Denna formulering färgar effektivt kärnmembranet, nukleoplasman och nukleolen, vilket erbjuder exceptionell klarhet och detaljer i histologiska preparat.

Specifikationer

Produkttyp Reagens
Kvantitet 1 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1L Harris Hematoxylin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: aluminum sulfate octadecahydrate, ethylene glycol
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.